Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA TSHE25-XL-N
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TSHE25-XL-N
Rubix:592273
Producent:0008570250000
EAN:4012802798890


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy TSHE25-XL-N
Bloki obudów TSHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z łożyskiem baryłkowym z nierównomiernym zaciskiem, uszczelki T.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 50.8 mm |
| Wysokość wału | 36.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Średnica zewn. | 37.5 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 70 mm |
| Seria | tshe..-xl-n |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14900 N |
| Szerokość | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,46 Netto
/ Sztuka
zł 160,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie