Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245860
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245860
Rubix:639934
Producent:24245860


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
Szczegóły produktu : 90X70X12.2 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Pierścień rowkowy T 18 95 AU V142 (24245860)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 33,2 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Wysokość | 12.2 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,26 Netto
/ Sztuka
zł 145,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie