Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 15003
Mankiety kielichowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:15003
Rubix:634979
Producent:15003


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : 40X18X15 T MF 88NBR101 Uszczelnienie
Asymetryczna sprężyna okrągła jako element wstępnego napięcia
T MF 88 NBR 101
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12,221 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Średnica wewn. | 18 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie