Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EKV 160,00 130,00 28,00 B4K674

EKV BI-FKM B4K674

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:EKV 160,00 130,00 28,00 B4K674
Rubix:521421
Producent:24099516
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.160 mm
Średnica wewn.130 mm
Wysokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 160X130X28 EKV B4K674 P-ń uszczel.


Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-FKM B4K674

Mocne strony

• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna314 g
Średnica zewn.160 mm
Średnica wewn.130 mm
Wysokość28 mm
  • Termin dostawy na zapytanie