Uszczelnienia / pokrywa FAG TSV213

Pierścień labiryntowy TSV

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:TSV213
Rubix:598157
Producent:0384297300000
EAN:4012801438391
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uszczelka filcowa TSV213


Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.
Zestaw uszczelnień filcowych FAG

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)93,2x19,5x93,2 mm
Waga Logistyczna211 g
Typpierścień labiryntu
Średnica wewn.93.2 mm
Średnica zewn.19.5 mm
Szerokość93.2 mm
Seriatsv
212,68 Netto
/ Sztuka
261,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie