Referencje
FAG:DKV052
Rubix:598095
Producent:0167283190000
EAN:4012801006859

Szczegóły produktu : Pokrywa zamykająca DKV052
Pokrywa obudowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5 g |
|---|---|
| Typ | okładka mieszkaniowa |
| Średnica zewn. | 44 mm |
| Szerokość | 5.1 mm |
| Seria | dkv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,62 Netto
/ Sztuka
zł 13,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
