Referencje
SKF:TSN 224 G
Rubix:11953
EAN:7316570680249



Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 224 G
Konstrukcja uszczelnienia przeznaczona wyłącznie do smarowania smarem bez ciśnienia. Podane warunki eksploatacyjne są ogólnymi wskazówkami; zaleca się, aby nie stosować jednocześnie wszystkich wartości maksymalnych. Określony zakres temperatur dotyczy materiału uszczelnienia; używanie w niskich temperaturach jest dozwolone jedynie przez krótkie okresy (np. zimny rozruch), w tym czasie wydajność uszczelnienia może być zagrożona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | uszczelnienie tsn 224 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 135 mm |
| Średnica zewn. | 166 mm |
| Szerokość | 10.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
