Referencje
INA:H25
Rubix:802051
Producent:0012330500000

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złożenie igiełkowe płaskie H25
Rolki igiełkowe - płaski koszyk, jednorzędowe, podstawa wykonana z lekkiego metalu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 294 g |
|---|---|
| Wielkość | 25 mm |
| Model | h |
| Szerokość | 25 mm |
| Dokładność | g0 |
| Wysokość | 3.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
