Igiełki/Koszyki liniowe INA FF2025-ZW-B-0-2

Koszyk rolek igiełkowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:FF2025-ZW-B-0-2
Rubix:923860
Producent:0091119050061
EAN:4012802606300
brand logo

Informacje techniczne

Wielkość25.6 mm
Modelff2025-zw-b flachkäfig nadelrolle
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Koszyk płaski FF2025-ZW-B-0-2


Koszyk rolek igiełkowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna3 g
Wielkość25.6 mm
Modelff2025-zw-b flachkäfig nadelrolle
Szerokość25 mm
Wysokość1.7 mm
Maksymalna temperatura90 °C
Min. temperatura0 °C
Materiałplastik
Obciążenie dynamiczne2059.8 kg
Obciążenie statyczne5710.4 kg
zł 5,75 Netto
/ Sztuka
zł 7,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie