Igiełki/Koszyki liniowe INA HW16
Kątowa rolka igiełkowa z płaskim koszykiem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:HW16
Rubix:802076
Producent:0050996500000

Szczegóły produktu : Złożenie igiełkowe płaskie, kątowe HW16
Kątowe rolki igiełkowe z płaskim koszykiem HW
Kątowe rolki igiełkowe z płaskim koszykiem HW
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 190 g |
|---|---|
| Wielkość | 16 mm |
| Model | hw |
| Szerokość | 16 mm |
| Dokładność | g0 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
