Referencje
Parker:3/4X1/2FF33MS
Rubix:535953

Szczegóły produktu : Złączka prosta z gwintami BSPT 3/4X1/2FF33MS
Adapter prosty męski/męski BSP stożkowy (ISO 7).
Materiał korpusu : Stal
Styl połączenia 1 : Męski BSPT
Rozmiar gwintu złącza 1 (cale) : 3/4-14
Styl połączenia 2 : BSPT męski
Rozmiar gwintu złącza 2 (cale) : 1/2-14
Typ połączenia : BSPT do BSPT
Dział : Dział złączek do rur
Typ złącza : Adapter rurowy
Maksymalne ciśnienie dynamiczne : 2300
Kształt : Prosty
Styl połączenia 1 : Męski BSPT
Rozmiar gwintu złącza 1 (cale) : 3/4-14
Styl połączenia 2 : BSPT męski
Rozmiar gwintu złącza 2 (cale) : 1/2-14
Typ połączenia : BSPT do BSPT
Dział : Dział złączek do rur
Typ złącza : Adapter rurowy
Maksymalne ciśnienie dynamiczne : 2300
Kształt : Prosty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana bez cr. |
|---|---|
| Typ | nypel mm. |
| Średnica gwintowania (cal) | 3/4 x 1/2 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,3 Netto
/ Sztuka
zł 52,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
