Referencje
Parker:GE10LM16X1.5CF
Rubix:714195
Producent:GE10LM16X1.5CF


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi) |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa ge10lm16x1.5cf |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE10LM16X1.5CF
Główną funkcją wysokociśnieniowych, hydraulicznych złączek rurowych Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami oraz wpływami środowiskowymi. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, hydrauliczne złączki rurowe Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym mają dopuszczenia ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami oraz wpływami środowiskowymi. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, hydrauliczne złączki rurowe Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym mają dopuszczenia ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Rodzaj połączenia 1: Stożek 24°, męski
Rodzaj połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: M16x1.5
Rodzaj połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Rodzaj połączenia 2: Męski metryczny
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Marynarka, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z gwintem zewnętrznym (Stud Fitting)r/>Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, prace na polu naftowym, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Rodzaj połączenia 1: Stożek 24°, męski
Rodzaj połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: M16x1.5
Rodzaj połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Rodzaj połączenia 2: Męski metryczny
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Marynarka, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z gwintem zewnętrznym (Stud Fitting)r/>Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi) |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa ge10lm16x1.5cf |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 315 bar |
| Średnica łączenia 2 | 10 mm |
| Rodzaj płynu | woda;olej;gaz |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,55 Netto
/ Sztuka
zł 33,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie