Złącze śrubowe męskie Parker GE12LR71X
Parker Hannifin Męskie złącze kołkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE12LR71X
Rubix:710513
Producent:GE12LR71X


Informacje techniczne
| Materiał | stal;stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męskie złącze kołkowe |
| Średnica gwintowania (cal) | g 3/8 a '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Korpus złączki nierdzewnej GE12LR71X
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy rur hydraulicznych z kołkami męskimi DIN Ermeto jest umożliwianie podłączenia różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typu GEO, GE-M-ED, GE-R-ED do GE-M jest dostępna w wersji ze stali i stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Accessories Included: n/a
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
Body Material: Stainless Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 12 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 12 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 3/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 3/8 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 400, 752
Maximum Fluid Temperature: 400, 752
Maximum Operating Pressure: 315
Minimum Ambient Temperature: -60, -76
Minimum Fluid Temperature: -60, -76
Optional Accessories: n/a
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: Metal
Seal Material: Metal Sealing Edge
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Straight
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
Body Material: Stainless Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 12 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 12 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 3/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 3/8 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 400, 752
Maximum Fluid Temperature: 400, 752
Maximum Operating Pressure: 315
Minimum Ambient Temperature: -60, -76
Minimum Fluid Temperature: -60, -76
Optional Accessories: n/a
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: Metal
Seal Material: Metal Sealing Edge
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Straight
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Mocne strony
•Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych z męskim kołkiem dwustronnym DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe złącza do rur hydraulicznych z męskim kołkiem dwustronnym DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Zastosowania
Motoryzacja;Obrona;Energia;Środowisko;Przemysł;Infrastruktura;Narzędzia maszynowe;Obsługa materiałów;Zastosowania mobilne;Gaz i ropa naftowa;Generowanie energii;Proces;Transport;Woda;Ogólny układ hydrauliczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal;stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męskie złącze kołkowe |
| Średnica gwintowania (cal) | g 3/8 a '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Rodzaj płynu | paliwo;ropa;gaz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,54 Netto
/ Sztuka
zł 51,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie