Złącze śrubowe męskie Parker GE06LR3/8EDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE06LR3/8EDCF
Rubix:713597
Producent:GE06LR3/8EDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal, cynkowana, bez cr(vi)
Typzłączka stalowa ge06lr3/8edcf
Średnica gwintowania (cal)0.375 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE06LR3/8EDCF


Główną funkcją złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN male stud jest łączenie różnych rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i czynników środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN male stud mają dopuszczenia ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Accessories Included: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
Application: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Body Material: Stal
Brand: Ermeto
Configuration: Rura do portu
Connection 1 Size: 6 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 6 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 3/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 3/8 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Industry: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maximum Ambient Temperature: 150, 320
Maximum Fluid Temperature: 120, 248
Maximum Operating Pressure: 420
Minimum Ambient Temperature: -50, -58
Minimum Fluid Temperature: -50, -58
Optional Accessories: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
Product Series: EO Light
Product Style: Złączka typu stud
Product Type: Złączki hydrauliczne DIN
Seal Material: NBR
Seal Type: ED Seal
Shape: Prosty
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal, cynkowana, bez cr(vi)
Typzłączka stalowa ge06lr3/8edcf
Średnica gwintowania (cal)0.375 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
Średnica łączenia 26 mm
Rodzaj płynuciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Maksymalna temperatura120 °C
24,14 Netto
/ Sztuka
29,69 Brutto
  • Dostępny