• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Napędy hydrauliczne(487)
  • Kondycjonowanie oleju(173)
  • Kontrola procesu hydrauliki(1303)
  • Elementy złączne hydrauliki(8463)
  • Akumulatory(32)
Zobacz Hydraulika
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Hydraulika
  4. Elementy złączne hydrauliki
  5. Złącza śrubowe
  6. Złącze śrubowe męskie
  7. Przyłączka prosta GE30SR1KEGCFX

Złącze śrubowe męskie Parker GE30SR1KEGCFX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE30SR1KEGCFX
Rubix:506864
brand logo

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta GE30SR1KEGCFX


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Przyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic GE22LM22X1.5EDOMDCFZłączka hydrauliczna GE22LR1/271Złączka stalowa GE08ZSREDCFPrzyłączka prosta z końcówką krótką z gwintem BSPT - Gwint stożkowy BSP GE28LR1KEGCFXPrzyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic EGE25SMEDCFPrzyłączka obrotowa - Stożek 60° - Gwint BSPP/gwint BSPP 8-6F6MK4SPrzyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic GE20SMEDOMDCFZłączka stalowa GE35LRCFZłączka stalowa GE08LR1/2EDCFPrzyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelką O-Ring 12M22F8OMXSZłączka nierdzewna EGE12SR1/2ED71Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym UNF i uszczelką O-Ring 8-6F5OMXSPrzyłączka obrotowa z gwintem BSPP i uszczelką O-Ring 16F64OMXSPrzyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelką O-Ring GEO35LMOMDCFZłączka nierdzewna GZ22L71
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości