Referencje
Parker:EGE25SMEDCF
Rubix:533673
Producent:EGE25SMEDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem eolastic ege25smedcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.3 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic EGE25SMEDCF
Główną funkcją Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR or DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cecha ta rozszerza zakres możliwych zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cecha ta rozszerza zakres możliwych zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złączki mogą być używane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowa do portu
Wielkość połączenia 1: 25 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Wielkość połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Rodzaj połączenia 1: Stożek 24° (z O-ringiem), męski
Rodzaj połączenia 1: Męski stożek 24° (z O-ringiem)
Wielkość połączenia 2: Gwint M33x2.0 mm
Wielkość połączenia 2: M33x2.0
Rodzaj połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Rodzaj połączenia 2: Męski metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia produkcji przemysłowej, żegluga, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Opcjonalne akcesoria: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Pozycja regulowana
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: ED Seal
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 9974
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowa do portu
Wielkość połączenia 1: 25 mm (średnica zewnętrzna rurki)
Wielkość połączenia 1: 25 mm (O.D.)
Rodzaj połączenia 1: Stożek 24° (z O-ringiem), męski
Rodzaj połączenia 1: Męski stożek 24° (z O-ringiem)
Wielkość połączenia 2: Gwint M33x2.0 mm
Wielkość połączenia 2: M33x2.0
Rodzaj połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Rodzaj połączenia 2: Męski metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia produkcji przemysłowej, żegluga, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Opcjonalne akcesoria: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Pozycja regulowana
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: ED Seal
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 9974
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka obrotowa z gwintem metrycznym i uszczelnieniem eolastic ege25smedcf |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.3 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Średnica łączenia 2 | 25 mm |
| Rodzaj płynu | płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 250 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 137,13 Netto
/ Sztuka
zł 168,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie