Złącze śrubowe męskie Parker GEO35LMOMDCF
Parker Hannifin Męskie złącze kołkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GEO35LMOMDCF
Rubix:533853
Producent:GEO35LMOMDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal;stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męskie złącze kołkowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.65 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelką O-Ring GEO35LMOMDCF
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy rur hydraulicznych z kołkami męskimi DIN Ermeto jest umożliwianie podłączenia różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typu GEO, GE-M-ED, GE-R-ED do GE-M jest dostępna w wersji ze stali i stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: przesył produktów chemicznych, przesył paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 35 mm D.E. rury
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (D.E.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: gwint M42x2,0 mm
Rozmiar połączenia 2: M42x2.0
Typ połączenia 2: metryczny (ISO 6149), męski
Typ połączenia 2: męski metryczny
Dział: Złącza wysokociśnieniowe Division Europe
Przeznaczenie: płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura medium: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura medium: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: złącze z sworzniem
Typ produktu: złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: O-ring
Kształt: prosty
Specyfikacje Met: ISO 6149
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: przesył produktów chemicznych, przesył paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 35 mm D.E. rury
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (D.E.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: gwint M42x2,0 mm
Rozmiar połączenia 2: M42x2.0
Typ połączenia 2: metryczny (ISO 6149), męski
Typ połączenia 2: męski metryczny
Dział: Złącza wysokociśnieniowe Division Europe
Przeznaczenie: płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura medium: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura medium: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: złącze z sworzniem
Typ produktu: złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: O-ring
Kształt: prosty
Specyfikacje Met: ISO 6149
Technologia: obsługa płynów i gazów
Mocne strony
•Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe. Ten atrybut wydłuża cykl życia złączy
Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych DIN Ermeto, w wersji ze stali nierdzewnej, mają wysoką odporność na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych z męskim kołkiem dwustronnym DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych DIN Ermeto, w wersji ze stali nierdzewnej, mają wysoką odporność na korozję wywoływaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe, a także wyższą odporność na temperaturę niż stal. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań
Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe, obrotowe złącza do rur hydraulicznych z męskim kołkiem dwustronnym DIN Ermeto mają ciśnienie znamionowe do 800 barów (seria S) i 500 barów (seria L), dzięki czemu można ich używać w szerokim zakresie zastosowań
Zastosowania
Motoryzacja;Obrona;Energia;Środowisko;Przemysł;Infrastruktura;Narzędzia maszynowe;Obsługa materiałów;Zastosowania mobilne;Gaz i ropa naftowa;Generowanie energii;Proces;Transport;Woda;Ogólny układ hydrauliczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal;stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męskie złącze kołkowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.65 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 250 bar |
| Średnica łączenia 2 | 42 mm |
| Rodzaj płynu | paliwo;ropa;gaz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,5 Netto
/ Sztuka
zł 96,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie