Złącze śrubowe męskie Parker EGE12SR1/2ED71
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:EGE12SR1/2ED71
Rubix:710443
Producent:EGE12SR1/2ED71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze obrotowe |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna EGE12SR1/2ED71
Główną funkcją wysokociśnieniowych hydraulicznych złączy rurowych Ermeto DIN z końcówką gwintowaną męską jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne złącza rurowe Ermeto DIN z końcówką gwintowaną męską mają wartości znamionowe ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe hydrauliczne złącza rurowe Ermeto DIN z końcówką gwintowaną męską mają wartości znamionowe ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar łącza 1: rura 12 mm O.D.
Rozmiar łącza 1: 12 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24° (z O-ringiem), męski
Typ łącza 1: męski stożek 24° (z O-ringiem)
Rozmiar łącza 2: gwint G 1/2 A inch
Rozmiar łącza 2: G 1/2 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt do produkcji przemysłowej, Marine, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: pozycja regulowana
Typ produktu: złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar łącza 1: rura 12 mm O.D.
Rozmiar łącza 1: 12 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24° (z O-ringiem), męski
Typ łącza 1: męski stożek 24° (z O-ringiem)
Rozmiar łącza 2: gwint G 1/2 A inch
Rozmiar łącza 2: G 1/2 A
Typ łącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ łącza 2: męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt do produkcji przemysłowej, Marine, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: pozycja regulowana
Typ produktu: złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze obrotowe |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Rodzaj płynu | olej;gaz |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 216,48 Netto
/ Sztuka
zł 266,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie