Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFT1.1/4
Łożysko
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFT1.1/4
Rubix:666393
Producent:SLFT1.1/4 R
EAN:00747023031245


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFT1.1/4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 500 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
| Seria | slft |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4890 N |
| Średnica zewn. | 112.7 mm |
| Ciężar | 0.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,75 Netto
/ Sztuka
zł 180,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie