Referencje
Zastąpiona ref.:S6202-HLC
FAG:S6202>N
Rubix:3055418
Producent:3024833650000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S6202>N
Deep groove ball bearing S62, corrosion-resistant materials, single row, steel sheet metal cage.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | s62 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 19500 rpm |
| Prędkość graniczna | 29500 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 8100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,3 Netto
/ Sztuka
zł 33,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie