Referencje
FAG:HC6214-C3
Rubix:3051286
Producent:0392764220030
EAN:4012802310160


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HC6214-C3
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem HC62, jednorzędowe, por. DIN 625-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 960 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | hc62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1962,34 Netto
/ Sztuka
zł 2413,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie