Łożyska kulkowe zwykłe INA NX10-Z
Łożysko igiełkowe/osiowe kulkowe NX..-Z, element osiowy, jednokierunkowe, do smarowania smarem stałym
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:NX10-Z
Rubix:139459
Producent:0001562480000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NX 10-Z
Łożysko igiełkowe/osiowe kulkowe NX..-Z, element osiowy, jednokierunkowe, do smarowania smarem stałym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 19 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | nx..-z |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie