Referencje
SNR:UST206CC
Rubix:3148049
EAN:3413529561049





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UST206CC
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 62 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | stal |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Ciężar | 1254 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 242,48 Netto
/ Sztuka
zł 298,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie