Zespół opraw z podstawą nośną Timken UCT201-8
Łożyska montowane UCT 200 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCT201-8
Rubix:3035624
Producent:UCT201-8
EAN:0087796139503


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT201-8
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Jednostki napinające UCT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCT firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCT firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12.7 mm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | oprawa łożyskowa typu take-up z blokadą na śrubę dociskową |
| Całkowita szerokość łożyska | 31 mm |
| Długość | 94 mm |
| Seria | uct200 |
| Szerokość wewnętrzna | 16 mm |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane; kalamitka do dosmarowania |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 51 mm |
| Ciężar | 0.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 68,67 Netto
/ Sztuka
zł 84,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie