Referencje
INA:PHE35-XL
Rubix:274531
Producent:0008408230000
EAN:4012802788341


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PHE35-XL
Jednostki mieszkalne PHE, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z nierównoległym zaciskiem, uszczelki P.
Mocne strony
PHE dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB i RHE z GE-KRRB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 40 mm |
| Materiał | żeliwo szare |
| Typ | obudowa zaciskowa |
| Całkowita szerokość łożyska | 90 mm |
| Długość | 122 mm |
| Seria | phe..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 146,07 Netto
/ Sztuka
zł 179,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie