Zespół opraw z podstawą nośną RHP MST40HLT
Samosmarujące łożysko kołnierzowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:MST40HLT
Rubix:664252
Producent:MST40HLT R
EAN:00747023113965


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MST40HLT
Zespoły Self-Lube® charakteryzują się szerokim zakresem konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są produkowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, w których jakość materiałów jest wyjątkowa. Ponadto, wszystkie obudowy są dostarczane z portami dosmarowywania i są zaprojektowane tak, aby absorbować niewspółosiowość podczas montażu. Najpopularniejsze konstrukcje to mostkowe, kwadratowe, owalne i napinające. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością montażu w wielu zastosowaniach w przemyśle.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 49.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | zespół łożyska napinającego |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.5 mm |
| Długość | 147 mm |
| Seria | mst |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Ciężar | 2.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 295,23 Netto
/ Sztuka
zł 363,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie