Referencje
SNR:EST210N
Rubix:3147564
EAN:3413529523610





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Typ | zespół łożyskowy est210n |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EST210N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami uchwytów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Warianty JIS i ISO w wykonaniu jednolitym
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami, wilgoć i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami, wilgoć i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując doskonały stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR zapewnia rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Typ | zespół łożyskowy est210n |
| Szerokość | 43.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 177,15 Netto
/ Sztuka
zł 217,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie