Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR EXT213

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXT213
Rubix:3147642
EAN:3413529511761
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.65 mm
Typłożysko
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXT213


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
- Zaoszczędź czas i pieniądze
- Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów serii JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
- Opanuj sytuacje awaryjne
- Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLEKSOWEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
- Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
- Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

- Kompletny asortyment JIS i ISO
- Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
- Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami, wilgotność i/lub oczekiwane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo artykułów spożywczych i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)240x170x85 mm
Waga Logistyczna7014 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.65 mm
Typłożysko
Materiałżeliwo
Szerokość85.7 mm
zł 334,03 Netto
/ Sztuka
zł 410,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie