Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR UCT204

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT204
Rubix:338979
EAN:3413529511495
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.89 mm
Typłożysko samonastawne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT 204


Oprawy samonastawne z licznymi opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, inox lub plastik.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Kompletna gama JIS i ISO w jednej ofercie
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których istotne są zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub przewiduje się duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfel produktów SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.89 mm
Typłożysko samonastawne
Ciężar0.77 kg
Szerokość32 mm
zł 53,44 Netto
/ Sztuka
zł 65,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie