Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR UCT316

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCT316
Rubix:1070711
EAN:3413529542703
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.80 mm
Typoprawa łożyskowa uct
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT316


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB Z ZAKRESU ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej pełnej ofercie wysokiej jakości produktów z serii JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala na radzenie sobie z każdą sytuacją

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną i śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita seria JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zagrożenia takie jak zabrudzenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Zapewniając doskonały stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)475x255x275 mm
Waga Logistyczna22550 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.80 mm
Typoprawa łożyskowa uct
Materiałżeliwo
Szerokość86 mm
zł 790,8 Netto
/ Sztuka
zł 972,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie