Referencje
Timken:L116149/L116110
Rubix:466781
EAN:0053893048130




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 82.55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115.888 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko L116149/L116110
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,638x115,888x115,888 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 617 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Średnica wewn. | 82.55 mm |
| Średnica zewn. | 115.888 mm |
| Szerokość | 20.638 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Seria | l116100 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 20.638 mm |
| Norma | ABMA CLASS 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 147000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 90200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1326,35 Netto
/ Sztuka
zł 1631,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie