Referencje
Timken:H936310
Rubix:385114
Producent:100098357
EAN:0053893714806


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 168.275 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 330.2 mm |
| Szerokość | 53.975 mm |
Szczegóły produktu : H936310 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53,975x330,2x330,2 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9555 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Waga w opakowaniu | 9554,9 g |
| Średnica wewn. | 168.275 mm |
| Średnica zewn. | 330.2 mm |
| Szerokość | 53.975 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 29.7 kg |
| Seria | h936300 |
| Całkowita szerokość łożyska | 85.725 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1400000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1230000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 969,71 Netto
/ Sztuka
zł 13 492,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie