Referencje
SKF:25520/2/Q
Rubix:651656
Producent:211072
EAN:7316571857947


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 67.42 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 82.93 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 25520/2/Q
Mocne strony
- Mogą być łączone ze stożkami z tej samej serii
- Umożliwiają pełną wymienność kubków
- Umożliwiają pełną wymienność kubków
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 210 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 67.42 mm |
| Średnica zewn. | 82.93 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie