Referencje
Timken:H913843/H913810
Rubix:365778
EAN:0053893663555




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 61.913 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 146.05 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko H913843/H913810
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 41,275x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3118 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Średnica wewn. | 61.913 mm |
| Średnica zewn. | 146.05 mm |
| Szerokość | 39.688 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 3.1 kg |
| Seria | ts (tapered single) |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 41.275 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 256000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 273000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1251,09 Netto
/ Sztuka
zł 1538,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie