Referencje
PBF:32206 A
Rubix:375784

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 21.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32206 A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 21.25 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 8800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 21.25 mm |
| Norma | ISO 9001;ISO 683-17;ISO R15;ISO R104;ISO R355;ISO 492;ISO 578;ISO 199;ISO 582;ISO 5753;ISO 281 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,98 Netto
/ Sztuka
zł 25,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie