Referencje
SKF:322/28 BJ2/Q
Rubix:122620
Producent:48278
EAN:7316570003765


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 20.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 322/28 BJ2/Q
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są one zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie występu bieżni spotykają się we wspólnym punkcie na osi łożyska, aby zapewnić rzeczywiste toczenie, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, który zwykle wynosi od 10° do 30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20,7x58x58 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 250 g |
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Szerokość | 20.7 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 322 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Prędkość graniczna | 12000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 50000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 41800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie