Referencje
PBF:514-874
Rubix:274616

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 78 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 106 mm |
| Szerokość | 17.75 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 514-874
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 78 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 106 mm |
| Szerokość | 17.75 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 17 mm |
| Norma | ISO 9001;ISO 683-17;ISO R15;ISO R104;ISO R355;ISO 492;ISO 578;ISO 199;ISO 582;ISO 5753;ISO 281 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,73 Netto
/ Sztuka
zł 35,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie