Referencje
NSK:LM603049RG/011RG
Rubix:663740
EAN:00029176537110


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45.242 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 77.788 mm |
| Szerokość | 21.43 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko LM603049RG/011RG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45.242 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 77.788 mm |
| Szerokość | 21.43 mm |
| Seria | lm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 21.43 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,01 Netto
/ Sztuka
zł 110,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie