Referencje
FAG:KHH231649-HH231615
Rubix:609574
Producent:0382585870000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 295.275 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko KHH231649-HH231615
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
| Średnica zewn. | 295.275 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | k-series |
| Prędkość graniczna | 2450 rpm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8944,61 Netto
/ Sztuka
zł 11 001,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie