Referencje
SKF:LM 29748/710
Rubix:649652
Producent:66734
EAN:7316577794734


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 18.228 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko LM 29748/710
Mocne strony
- Możliwość łączenia ze stożkami z tej samej serii
- Pełna wymienność kubków
- Pełna wymienność kubków
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18,23x65,09x65,09 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 232 g |
| Średnica wewn. | 38 mm |
| Średnica zewn. | 65.088 mm |
| Szerokość | 18.228 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | lm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie