Łożyska wrzecionowe FAG HSS71916-C-T-P4S-DUM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HSS719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HSS71916-C-T-P4S-DUM
Rubix:805846
Producent:0387530060000
EAN:4026677616050
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HSS71916-C-T-P4S-DUM


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wałeczkowe HSS719..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelki labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna762 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahss719..-c-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr20300 N
1883,2 Netto
/ Zestaw
2316,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie