Referencje
SKF:7200 ACDGA/P4A
Rubix:649501
Producent:86825
EAN:7316570464306


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7200 ACDGA/P4A
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Mocne strony
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1860 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4360 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 844,92 Netto
/ Sztuka
zł 1039,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie