Łożyska wrzecionowe FAG B7020-C-T-P4S-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7020-C-T-P4S-UM
Rubix:593571
Producent:0191523960000
EAN:4012801451932


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7020-C-T-P4S-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1240 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 57000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1146,33 Netto
/ Sztuka
zł 1409,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie