Łożyska wrzecionowe FAG HCS71902-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HCS71902-C-T-P4S-UL
Rubix:806374
Producent:0191805780000
EAN:4012801483483
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HCS71902-C-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS719..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna17,8 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.28 mm
Szerokość7 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahcs719..-c-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r730 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2550 N
514,37 Netto
/ Sztuka
632,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie