Łożyska wrzecionowe FAG HS7014-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HS7014-E-T-P4S-UL
Rubix:238837
Producent:0191842550000
EAN:4012801492249
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HS7014-E-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wirnikowe HS70..-E, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)20x110x110 mm
Waga Logistyczna619 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahs70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23600 N
706,48 Netto
/ Sztuka
868,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie