Łożyska wrzecionowe SKF 7024 CD/P4A

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:7024 CD/P4A
Rubix:654437
Producent:44711
EAN:7316577066930
SKF BEARING 7024 CD/P4A

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7024 CD/P4A


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Mocne strony

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2090 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7024
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Termin dostawy na zapytanie