Łożyska wrzecionowe FAG B7213-E-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7213-E-T-P4S-K5-UL
Rubix:594059
Producent:0707830470000
EAN:4012802653656


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7213-E-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B72..-E, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 991 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b72..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 65000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 878,63 Netto
/ Sztuka
zł 1080,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie