Łożyska wrzecionowe FAG HSS7022-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HSS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HSS7022-C-T-P4S-UL
Rubix:805617
Producent:0384403340000
EAN:4012801490528


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HSS7022-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wałeczkowe HSS70..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelki labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hss70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 48000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1624,96 Netto
/ Sztuka
zł 1998,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie