Łożyska wrzecionowe NSK 40TAC90CSUHPN7C
Łożysko precyzyjne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:40TAC90CSUHPN7C
Rubix:903037
EAN:00029176975288


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 1 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 40TAC90CSUHPN7C
Nowa gama łożysk kulkowych skośnych NSKHPS przeznaczonych do podpory śrub kulowych w obrabiarkach jest nowym opracowaniem. Te łożyska NSKHPS zostały udoskonalone poprzez zastosowanie materiałów o wyjątkowo wysokiej czystości, co znacząco wpływa na trwałość łożysk. Łożyska te są dostępne w wersji uniwersalnej, umożliwiającej wiele konfiguracji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 1 mm |
| Seria | c |
| Kosz | poliamid |
| Ciężar | 0.674 kg |
| Dokładność | pn7c (axial runout equivalent to iso class 2) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny