Łożyska wrzecionowe FAG B71910-E-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71910-E-T-P4S-K5-UL
Rubix:593740
Producent:0191540030000
EAN:4012801455442


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71910-E-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 127 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 18600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 473,41 Netto
/ Sztuka
zł 582,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie